Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Messzylinder, Sechskantfuß, Klasse B, weiße Skala, mit Strichteilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-213963601
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213963601
EAN/GTIN:
     4032051010741
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
duran messzylinder 250 ml
messzylinder 250 ml
DURAN® Messzylinder mit Sechskantfuß, Klasse B, 250 ml DURAN® Messzylinder dienen zur Aufnahme und gleichzeitigen Messung unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen. Die Messylinder der Klasse B besitzen eine Strichteilung sowie eine weiße Skala. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei Mess- und Mischzylindern den Fehlergrenzen nach DIN und ISO. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die Justierung erfolgt auf Einguss („In“) bei + 20 °C Bezugstemperatur Großer Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden für Standfestigkeit und Vermeidung des Wegrollens des Zylinders Durch eine einheitliche Wandstärke über den kompletten Messbereich werden Keilfehler vermieden Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B Anwendung: Messen von Flüssigkeitsmengen, Verdünnen von Lösungen, Mischen mehrerer Komponenten, Volumetrie, Um eine Langlebigkeit der Volumenmessgeräte zu gewährleisten und eventuelle Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glassprodukte im Trockenschrank oder Sterilisator nicht über + 250 °C erhitzt werden.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,006035m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Genauigkeitsklasse:
B
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,273 kg
Nettogewicht:
0,21 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 14,06*
€ 19,04*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 15,065*
€ 22,02*
2
€ 14,90*
ab € 12,44*
€ 22,31*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 18,15*
€ 23,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.