| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7021223 Herst.-Nr.: 213963601 EAN/GTIN: 4032051010741 |
| |
|
| | |
| Messzylinder DURAN®, hohe Form, Klasse B, weiß graduiert -Justiert auf IN -Mit Ausguss und Sechskantfuß -Strichteilung -DIN EN ISO 4788
Nennvolumen 250 ml Teilung 2,0 ml Toleranz 2 ml Ø 39 mm Höhe 331 mm Form hoch Farbe Graduierung weiß Mit Ausguss Ja Norm DIN EN ISO 4788 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 2 | | € 12,95* | ab € 14,11* | € 19,02* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 15,095* | € 22,01* | | | | Lager 163 | | | | 2 | | € 14,90* | ab € 12,40* | € 22,29* | | | | | | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 18,18* | € 23,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 44,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|