Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas 50 ml, niedrige Form, mit Ausguss, Duran®-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-211061706
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211061706
EAN/GTIN:
     4032051001947
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
Das Duran® Becherglas bietet eine leicht ablesbare Graduierung und ein großes Schriftfeld zur einfachen Kennzeichnung. Das Druckbild ist eingebrannt und daher sehr lange haltbar. Mit Ausguss für sauberes Arbeiten. Aufgrund der Wandstärkenverteilung ist das Duran® Becherglas ideal zur Verwendung als Kochglas. Es ist autoklavierbar / sterilisierbar und entspricht der DIN 12331 und ISO 3819. Duran® Bechergläser verfügen über einen Retrace Code, über den sich schnell und einfach ein Chargenzertifikat anfordern lässt.

Wissenswert:
Gegenüber anderen Borosilikat 3.3 Gläsern zeichnet sich Duran® durch eine außergewöhnlich konstante, technisch reproduzierbare Qualität aus. Sehr gute chemische Resistenz, inertes Verhalten, eine hohe Gebrauchstemperatur, minimale Wärmeausdehnung sowie die hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbeständigkeit gehören zu den kennzeichnenden Eigenschaften. Dieses optimale physikalische und chemische Verhalten prädestiniert Duran® für den Einsatz im Laborbereich sowie für großtechnische Anlagen im chemischen Apparatebau. Darüber hinaus gilt es als technisches Universalglas in allen weiteren Anwendungsbereichen, in denen extreme Hitzebeständigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit, mechanische Festigkeit sowie außergewöhnliche chemische Resistenz gefordert werden.
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Durchmesser:
42 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,05 l
Höhe:
60 mm
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,001954m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,037 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110
10
€ 12,95*
ab € 4,162*
€ 5,602*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 4,262*
€ 6,196*
1
€ 18,90*
ab € 4,39*
€ 7,27*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 5,36*
€ 12,70*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.