Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas 50 ml Duran niedere Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas 50 ml Duran niedere Form
Becherglas 50 ml Duran niedere Form
Artikel-Nr.:
     163-9013017
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211061706
EAN/GTIN:
     4032051001947
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
DURAN® Bechergläser mit leicht abzulesender Graduierung (außer 5 und 10 ml) und Ausguss. Entspricht ISO 3819.

Das Druckbild ist eingebrannt und ist daher sehr lange haltbar. Die Bechergläser sind mit Retrace Code (Chargenkennung) und sind autoklavierbar.

  • ISO 3819
  • Retrace Code (außer 5ml und 10 ml)
  • Autoklavierbar
  • Neutralglas nach USP / EP und JP
  • Ausgießer für sauberes Ausgießen
Nennvolumen: 50 ml
Ø: 42 mm
Höhe: 60 mm
Norm: ISO 3819, DIN 12331
Form Becher: niedrig
Mit Ausguss: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Farbe Graduierung: weiß
Material: DURAN® Glas
Autoklavierbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: becherglas duran 50ml niedrige form, becherglas 50 ml, becherglas, Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,DURAN, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser, graduiert
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 4,202*
€ 5,652*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 4,302*
€ 6,196*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 4,43*
€ 7,37*
1
€ 8,50*
ab € 5,40*
€ 12,82*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.