Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Enghalsflaschen aus HDPE IP2


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20990004
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2099-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflaschen 125 ml hdpe schraub...
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Nalgene™ Enghalsflaschen aus HDPE IP2 Nutzen Sie diese sicheren und wirtschaftlichen Flaschen als Innenbehälter für die Entwicklung, Produktion und Zertifizierung von Kombinationsverpackungen. Fassungsvermögen: 125 ml (4 oz.) Kapazität (metrisch): 125 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Enghalsflaschen Passport IP2 Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Enthält: Polypropylen-Schraubverschlüsse (PP) Höhe (metrisch) mit Verschluss: 101 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: IP2 Bottle Außendurchmesser (angloamerikanisch): 51 mm Zertifizierung/Konformität: Erfüllt IATA Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter, Abschnitt 5.0.2.9. Closure Included: Yes Verschlussgröße: 24 – 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Screw Cap Durchmesser (metrisch): 18 mm (Inner), 51 mm (Outer) Höhe (angloamerikanisch): 4 in. Öffnung: Narrow Form: Round Unit Size: Case of 72
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
0,125 l
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
1,850 kg
Verpackungsvolumen:
0,032 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,79*
Lager 340
72
€ 8,50*
ab € 1,76*
€ 2,15*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 144 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 360 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
ab 720 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 36000 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Pakete
Mindestbestellmenge: 72 Pakete ( entspricht € 154,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0240
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.