Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen Nalgene™ PassPort IP2 Typ 2099 HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen: 125 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Enghalsflaschen Nalgene™ PassPort IP2 Typ 2099 HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen: 125 ml
Enghalsflaschen Nalgene™ PassPort IP2 Typ 2099 HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen: 125 ml
Artikel-Nr.:
     163-7047977
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2099-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflaschen 125 ml hdpe schraub...
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Enghalsflaschen Nalgeneä PassPort IP2 Typ 2099, PE-HD, mit Schraubverschluss, PP
Mit PP-Schraubverschluss. Hervorragend geeignet für den Versand kleinerer Mengen gefährlicher Proben und Chemikalien. Robuste Flaschenwand. Die Konstruktion widersteht Rissen und Schlagschäden durch Transportstöße, Wirksamkeit durch Industrieanwender erwiesen. Im Boden eingearbeitete IP2 Markierungen, Material, Volumen, Registrierungskerbe und NALGENE-Markenname. Getestet bei 103 kPa gemäß US-Standard 49 CFR 173.27 (c) (2), ICAO Technische Anweisungen Teil 4; 1.1.6 und IATA Bestimmungen für gefährliche Güter Abschnitt 5.0.2.9. Auslaufsicher.

Nennvolumen 125 ml
Ø 51,0 mm
Ø Hals innen 18,0 mm
Höhe mit Verschluss 101,0 mm
Verschlussgröße 24 mm
Farbe natur
Material PE-HD
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flaschen, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
72
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,79*
72
€ 8,50*
ab € 1,77*
€ 2,13*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 144 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
ab 360 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
ab 720 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 7200 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
ab 36000 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 72000 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Pakete
Mindestbestellmenge: 72 Pakete ( entspricht € 128,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0240
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.