Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20039025
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2003-9025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche peld verschluss
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche
Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss Führen Sie Anwendungen, wie z. B. Spurenelementanalysen, mit flexiblen, schlagfesten und chemikalienbeständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss durch. Fassungsvermögen: 0.25 oz., 8 mL Kapazität (metrisch): 8mL Kapazität (angloamerikanisch): 0,25 Unzen Beschreibung: Narrow-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Natural Halsausführung: 20mm Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. Closure Liner: Linerless Closure Included: Yes Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Screw Cap Höhe (angloamerikanisch): 1.77 in. Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 72
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nennvolumen:
0,008 l
Farbe:
Transparent
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,460 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
72
€ 8,50*
ab € 0,73*
€ 1,01*
12
€ 18,90*
ab € 0,64*
€ 1,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 72,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.