Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche LDPE 8 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflasche LDPE 8 ml
Enghalsflasche LDPE 8 ml
Artikel-Nr.:
     163-7047883
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2003-9025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche peld verschluss
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche
Enghalsflaschen Nalgeneä, mit Verschluss, PE-LD
Führen Sie Anwendungen, wie z. B. Spurenelementanalysen, mit flexiblen, schlagfesten und chemikalienbeständigen PE-LD-Enghalsflaschen mit Verschluss, die nur einen sehr geringen Gehalt an Spurenelementen aufweisen, durch. Die Flaschen bieten hervorragende Sicht auf den Inhalt, hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole und sind garantiert auslaufsicher.
-Vielseitige Flasche mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
-Kann im Gefrierschrank bei bis zu -100 °C (-148 °F) für langfristige Lagerung verwendet werden
-Durchscheinendes Material ermöglicht eine einfache Beobachtung des Füllstands
-Verschlüsse ohne Einlagen sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Reagenzien kontaminieren können.

Nennvolumen 8 ml
Ø 25,0 mm
Höhe 45,0 mm
Verschlussgröße 20 mm
Farbe natur
Material LDPE
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Min. Temperaturbeständigkeit -100 °C
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flasche PE, Enghals,Flaschen PE, Flasche,Enghals PE, Flaschen,Enghals PE, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72
€ 8,50*
ab € 0,73*
€ 1,01*
Lager 163
12
€ 18,90*
ab € 0,64*
€ 1,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.