Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss 500mL Case of 48 38-430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20039016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2003-9016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche peld verschluss
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche
To be discontinued when stocks depleted Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss Führen Sie Anwendungen, wie z. B. Spurenelementanalysen, mit flexiblen, schlagfesten und chemikalienbeständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss, die nur einen sehr geringen Gehalt an Spurenelementen aufweisen, durch. Die Flaschen bieten hervorragende Sicht auf den Inhalt, hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole und sind garantiert auslaufsicher†. Merkmale: Vielseitige Flasche mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole Kann im Gefrierschrank bei bis zu -100 °C (-148 °F) für langfristige Lagerung verwendet werden Durchscheinendes Material ermöglicht eine einfache Beobachtung des Füllstands Verschlüsse ohne Einlagen sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Reagenzien kontaminieren können. Hinweis: Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.   Fassungsvermögen: 16 oz., 500mL Kapazität (angloamerikanisch).: 16 Unzen Verschlussmaterial: Polypropylene (PP) Verschlussauskleidung: Linerless Farbe.: Natural Bezeichnung: Narrow-Mouth Bottle Innendurchmesser des Halses (metrisch): 27mm Material: LDPE Verschlussfarbe: Natural Verschlussgröße: 38-430mm Öffnung: Narrow Endansatz (des Probenehmers): 38mm Form.: Round Verschlussart: Screw closure
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nennvolumen:
0,5 l
Farbe:
Transparent
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
4,260 kg
Verpackungsvolumen:
0,052 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 480 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
2003-0016
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.