Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 500ml LDPE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Enghalsflasche 500ml LDPE
Enghalsflasche 500ml LDPE
Artikel-Nr.:
     163-9103128
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2003-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche peld verschluss
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche
Enghalsflaschen Nalgeneä, mit Verschluss, PE-LD
Führen Sie Anwendungen, wie z. B. Spurenelementanalysen, mit flexiblen, schlagfesten und chemikalienbeständigen PE-LD-Enghalsflaschen mit Verschluss, die nur einen sehr geringen Gehalt an Spurenelementen aufweisen, durch. Die Flaschen bieten hervorragende Sicht auf den Inhalt, hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole und sind garantiert auslaufsicher.
-Vielseitige Flasche mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
-Kann im Gefrierschrank bei bis zu -100 °C (-148 °F) für langfristige Lagerung verwendet werden
-Durchscheinendes Material ermöglicht eine einfache Beobachtung des Füllstands
-Verschlüsse ohne Einlagen sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Reagenzien kontaminieren können.

Nennvolumen 500 ml
Ø 73,0 mm
Höhe 170,0 mm
Verschlussgröße 28 mm
Farbe natur
Material LDPE
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Min. Temperaturbeständigkeit -100 °C
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flasche PE, Enghals,Flaschen PE, Flasche,Enghals PE, Flaschen,Enghals PE, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
48
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,91*
48
€ 8,50*
ab € 2,54*
€ 3,10*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 480 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 4800 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
ab 24000 Pakete
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Pakete
Mindestbestellmenge: 48 Pakete ( entspricht € 139,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0280
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.