| |
|
| Artikel-Nr.: 340-2000770535 Herst.-Nr.: 2000770535 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Robuste Kunststoffflasche aus PE-LD für Lagerung, Transport und Probenahme von Flüssigkeiten und Feststoffen. Runde naturfarbene Ausführung mit großer Öffnung für leichtes Befüllen und Leeren. Volumen 50 ml, inkl. Schraubverschluss. - Volumen: 1000 ml
- Durchmesser: 95 mm
- Höhe: 205 mm
- Gewinde: 65 mm
Weitere Informationen: | | Höhe: | 205 mm | Nennvolumen: | 1 l | Farbe: | Natur | Material: | Polyethylen niedrige Dichte (LDPE) | Halsart: | Weithals |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 56 | | Frei Haus | ab € 4,2421* | € 4,9721* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 3,37* | € 5,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,10* | € 6,67* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 4,385* | € 7,7925* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,434* | € 10,084* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|