| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0481481 Herst.-Nr.: 303-770535 EAN/GTIN: 4007228701579 |
| |
|
| | |
| KAUTEX Weithalsflasche LDPE natur 1000 ml rund mit Verschluss Weithalsflaschen • Polyethylen (LD-PE) • Leicht quetschbar • Lebensmittelbeständig • Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien • Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C • Geeignet für Spülmaschinen und Tiefkühltruhen • Vielseitig einsetzbar, ideal zur Aufbewahrung von Proben Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Flaschen-Ø: | 95 mm | Höhe: | 205 mm | Öffnungs-Ø: | 50 mm | Herstellerartikelnummer: | 420800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 56 | | Frei Haus | ab € 4,2621* | € 5,0621* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 3,40* | € 5,75* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,13* | € 6,75* | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 4,405* | € 7,8325* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,424* | € 10,154* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|