Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Chemikalienfl. HDPE weiß 50 ml quadr. o.V. Gew. Ø 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000084193
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000084193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
UN-Flasche
Weithalsflasche
WH-Chemikalienfl. HDPE weiß 50 ml quadr. o.V. Gew. Ø 28
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,015 kg
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
0,05 l
Farbe:
Weiß
Höhe:
88,5 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
700
Frei Haus
ab € 1,2536*
€ 1,4736*
4 Tage
517
1
€ 12,95*
ab € 0,79*
€ 1,60*
1
€ 18,90*
ab € 0,83*
€ 1,67*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,049*
€ 1,771*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 1,4736*
€ 1,75358
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2536*
€ 1,49178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 1.031,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000976304
ab € 0,25*
Sonstiges
Kautex Textron
2000084198
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.