Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Chemikalienflaschen 50 ml aus HDPE ohne Verschlüsse Nr. 9072894 9072899 9072904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Chemikalienflaschen 50 ml aus HDPE ohne Verschlüsse Nr. 9072894 9072899 9072904
Vierkant-Chemikalienflaschen 50 ml aus HDPE ohne Verschlüsse Nr. 9072894 9072899 9072904
Artikel-Nr.:
     163-9072879
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000084193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
UN-Flasche
Weithalsflasche
Vierkant Chemikalien Flaschen mit Weithalsöffnung. Die Chemikalienflaschen sind aus PE-HD gefertigt, welches hohe chemischen Beständigkeit aufweist.
Durch die weite Öffnung wird leichtes befüllen und reinigen gewährleistet.

Die Chemikalienflaschen haben eine UN-Zulassung für Feststoffe (Pulver und Granulate).

Ohne Verschluss, bitte separat bestellen.
Nennvolumen: 50 ml
Breite: 36,0 mm
Tiefe: 36,0 mm
Höhe: 88,5 mm
Abmessungen (BxTxH): 36 x 36 x 88,5 mm
Ø Gewinde außen: 28 mm
Verschlussart: ohne
Material: HDPE
Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: Weithalsgewindeflaschen, weithalsflasche 50ml hdpe schraubverschluss, rechteckflasche pe-hd, kautex rechteckflaschen, Chemikalien,Weithalsflaschen, Vierkant,Flasche, PE, Vierkant,Flaschen, PE, Flasche,Vierkant, PE, Flaschen,Vierkant, PE, Vierkant,Chemikalienflaschen, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, HDPE, Weithalsglas braun
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
700
Frei Haus
ab € 1,2536*
€ 1,4636*
5 Tage
517
1
€ 12,95*
ab € 0,79*
€ 1,58*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 0,83*
€ 1,66*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,039*
€ 1,751*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000976304
ab € 0,25*
Sonstiges
Kautex Textron
2000084198
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.