Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Chemikalienfl. HDPE natur 4000 ml quadr. o.V. Gew. Ø 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000071144
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000071144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
UN-Flasche
Weithalsflasche
WH-Chemikalienfl. HDPE natur 4000 ml quadr. o.V. Gew. Ø 80
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 80
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,506 kg
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
4 l
Farbe:
Natur
Höhe:
194 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 12,95*
ab € 5,81*
€ 9,17*
€ 18,90*
ab € 2,78*
€ 13,26*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 10,0694*
€ 15,2794*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 22,58*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,2794*
€ 18,18249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,5994*
€ 16,18329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,5094*
€ 14,88619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,1294*
€ 14,43399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,5994*
€ 13,80329
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,0694*
€ 11,98259
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,0694* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000073775
ab € 0,46*
Sonstiges
Kautex Textron
2000083762
ab € 1,06*
Sonstiges
Kautex Textron
2000971155
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.