Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Chemikalienflaschen 4000 ml ohne Verschlüsse Nr. 9072898 9072893 9072903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Chemikalienflaschen 4000 ml ohne Verschlüsse Nr. 9072898 9072893 9072903
Vierkant-Chemikalienflaschen 4000 ml ohne Verschlüsse Nr. 9072898 9072893 9072903
Artikel-Nr.:
     163-9072876
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000071144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
UN-Flasche
Weithalsflasche
Vierkant Chemikalien Flaschen mit Weithalsöffnung. Die Chemikalienflaschen sind aus PE-HD gefertigt, welches hohe chemischen Beständigkeit aufweist.
Durch die weite Öffnung wird leichtes befüllen und reinigen gewährleistet.

Die Chemikalienflaschen haben eine UN-Zulassung für Feststoffe (Pulver und Granulate).

Ohne Verschluss, bitte separat bestellen.
Nennvolumen: 4000 ml
Breite: 142,0 mm
Tiefe: 142,0 mm
Höhe: 294,0 mm
Abmessungen (BxTxH): 142 x 142 x 294,0 mm
Ø Gewinde außen: 80 mm
Verschlussart: ohne
Material: HDPE
Farbe: natur
Weitere Suchbegriffe: Weithalsgewindeflaschen, kautex weithalsflasche verschluss, rechteckflasche pe-hd, kautex rechteckflaschen, Chemikalien,Weithalsflaschen, Vierkant,Flasche, PE, Vierkant,Flaschen, PE, Flasche,Vierkant, PE, Flaschen,Vierkant, PE, Vierkant,Chemikalienflaschen, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, HDPE, Weithalsglas braun
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 12,95*
ab € 5,82*
€ 9,19*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 2,88*
€ 9,27*
€ 8,50*
ab € 10,0694*
€ 15,3094*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 22,65*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000073775
ab € 0,46*
Sonstiges
Kautex Textron
2000083762
ab € 1,07*
Sonstiges
Kautex Textron
2000971155
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.