Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Flasche, HDPE, natur, 1000 ml, rechteckig, o.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000070523
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Rechteckflaschen
EH-Flasche, HDPE, natur, 1000 ml, rechteckig, o.Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,001 kg
Gewinde:
GL 25
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
1 l
Farbe:
Natur
Höhe:
222,5 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
108
Frei Haus
ab € 2,3461*
€ 2,7561*
9 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 1,50*
€ 2,84*
1
€ 18,90*
ab € 1,57*
€ 2,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 108 Stück
€ 2,7561*
€ 3,27976
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3461*
€ 2,79186
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,3461* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 108 Stück
Mindestbestellmenge: 108 Stück ( entspricht € 297,6588* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000072100
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.