Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche 1000 ml HDPE ohne Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantflasche 1000 ml HDPE ohne Schraubverschluss
Vierkantflasche 1000 ml HDPE ohne Schraubverschluss
Artikel-Nr.:
     163-9072824
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen PE-HD, Serie 310
Flasche PE-HD, vierkant, naturfarben, transparent. Universalflasche für Lagerung, Verpackung, Musterversand und Transport. Flaschen sind etikettier- und bedruckbar.
Schraubverschlüsse bitte separat bestellen.

Inhalt 1000 ml
Gewinde Außen-Ø 25 mm
Breite 84 mm
Tiefe 66 mm
Höhe 222,50 mm
Material HDPE

Verschlüsse bitte separat bestellen:
Schraubverschluss PE-LD, naturfarben, Nr. 6291535
Tropfverschluss PE-LD, mit Spitze, inkl. Käppchen mit Halteband, Nr. 9073318
Schraubverschluss, Melamin, schwarz, Nr. 9073322
Schraubverschluss, Melamin, weiß, Nr. 9072929
Verschluss mit Spritzeinsatz, weiß, Nr. 9072915
Weitere Suchbegriffe: Vierkantflaschen, kautex enghalsflaschen hdpe 1000ml, rechteckflaschen 1000 ml, rechteckflasche pe-hd, Vierkant,Flasche, PE, Vierkant,Flaschen, PE, Flasche,Vierkant, PE, Flaschen,Vierkant, PE, Flasche,Vierkant, PVC, Flaschen,Vierkant, PVC, Vierkant,Flasche, PVC, Vierkant,Flaschen, PVC, Schraubflaschen, LDPE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
108
Frei Haus
ab € 2,3461*
€ 2,7661*
8 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 1,51*
€ 2,85*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,58*
€ 2,98*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000072100
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.