Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGHALSFLASCHE 1000ML LDPE 301-70508 OHNE VERSCHLUSS 401-70606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000070508
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
Tropfflasche
ENGHALSFLASCHE 1000ML LDPE 301-70508 OHNE VERSCHLUSS 401-70606
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nennvolumen:
1 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
639
1
€ 12,95*
ab € 2,71*
€ 4,78*
Lager 340
56
Frei Haus
ab € 4,3062*
€ 5,0962*
1
€ 18,90*
ab € 1,93*
€ 6,58*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 9,89*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Stück
€ 5,0962*
€ 6,06448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9762*
€ 5,92168
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,3062*
€ 5,12438
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,3062* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 56 Stück
Mindestbestellmenge: 56 Stück ( entspricht € 285,3872* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.