Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGHALSFLASCHE 250ML LDPE 301-70506 OHNE VERSCHLUSS 401-70605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000070506
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflaschen schraubverschluss p...
ENGHALSFLASCHE 250ML LDPE 301-70506 OHNE VERSCHLUSS 401-70605
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
252
Frei Haus
ab € 1,4129*
€ 1,6429*
4 Tage
979
1
€ 12,95*
ab € 0,90*
€ 1,79*
1
€ 18,90*
ab € 1,24*
€ 2,38*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 6,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 252 Stück
€ 1,6429*
€ 1,95505
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4129*
€ 1,68135
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,4129* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 252 Stück
Mindestbestellmenge: 252 Stück ( entspricht € 414,0108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.