Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-170920
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     170920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektträgerflasche
Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide Wells: 1 Kulturfläche: 9,0 cm<sup>2</sup> Beschreibung: SlideFlask Oberflächenbehandlung: Zellkultur Enthält: Mit schwarzer fester Kappe, nicht belüftet Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 5 Unit Size: Case of 50
Weitere Informationen:
nutzbares Volumen:
4.5 ml ml
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
0,907 kg
Verpackungsvolumen:
0,006 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Objektträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,1332*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,1132*
€ 16,79471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,0132*
€ 16,67571
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,8732*
€ 16,50911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,3432*
€ 15,87841
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,1332*
€ 14,43851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.