Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerflasche, PE-HD, Enghals 5 l, mit Schraubkappe und Tragegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-130870
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     130870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Lagerflasche, PE-HD, Enghals, 5.000 ml, mit Schraubkappe, mit Tragegriff
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
165 mm
Höhe:
335 mm
Nennvolumen:
5 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 20,00*
€ 28,68*
€ 18,90*
ab € 19,06*
€ 33,52*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 28,12*
€ 39,34*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.