Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghals-Lagerflaschen HDPE | Nennvolumen: 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghals-Lagerflaschen HDPE | Nennvolumen: 5 l
Enghals-Lagerflaschen HDPE | Nennvolumen: 5 l
Artikel-Nr.:
     163-7019549
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     130870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
PE-HD. Mit Schraubkappe und Tragegriff aus Plastik.
Nennvolumen: 5 l
Ø: 170 mm
Höhe: 345 mm
Abmessungen (ØxH): 170 x 345 mm
Anzahl Griffe: 1
Farbe: natur
Material: HDPE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 19,85*
€ 28,81*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 19,08*
€ 33,68*
€ 8,50*
ab € 28,05*
€ 39,53*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.