Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche, Boro 3.3, mit Teilung 500 ml GL 45 Schraubk., Ausgießring PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-122554
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     122554
EAN/GTIN:
     4033378265838
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
Laborflasche, Boro 3.3, 500 ml, graduiert, GL 45, mit Schraubkappe PP
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Außendurchmesser:
86 mm
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Glasklar
Höhe:
176 mm
Bezugsnorm:
DIN ISO 4796
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
4,04 kg
Nettogewicht:
3,752 kg
Verpackungsvolumen:
0,01681841 m³
Verpackungshöhe:
0,187 m
Verpackungsbreite:
0,466 m
Verpackungstiefe:
0,193 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 11,549*
€ 14,579*
10
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 15,26*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 12,70*
€ 15,94*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.