| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7019415 Herst.-Nr.: 122554 EAN/GTIN: 4033378265838 |
| |
|
| | |
| Laborflaschen, Boro 3.3, mit Schraubverschluss -Mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP -Mit Teilung und Beschriftungsfeld -Gewinde DIN ISO 4796 -Autoklavierbar
Nennvolumen 500 ml Ø 86,0 mm Höhe 183,0 mm Gewinde GL 45 Farbe klar Material Boro 3.3 Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss PP Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Schott Blaudeckelflasche, laborflasche rund 50 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 11,559* | € 14,639* | | | | Lager 163 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,13* | € 15,32* | | | | | | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 12,66* | € 15,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|