| |
|
| Artikel-Nr.: 340-12017 Herst.-Nr.: 12017 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Präparierbesteck, rostfrei, 8 teilig: Schere spitz L=110mm, Pinzette anatomisch L=145mm, Skalpell 35mm Klinge L=150mm, Skalpell 45mm Klinge L=160mm, Verbandschere L=140mm, Pinzette spitz L=120mm, Präpariernadel L=140mm, Lanzette L=140mm. Gewicht in g: 280,0 Weitere Informationen: | | Ursprungsregion: | Hessen | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 29,17* | € 48,82* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 38,07* | € 51,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,07* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|