| |
|
| Artikel-Nr.: 340-11600 Herst.-Nr.: 11600 EAN/GTIN: 4033378217851 |
| |
|
| | |
| Auslaufspitze, PP, für Bürette 'Economy', für PTFE Hahn Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Großbritannien | Nettogewicht: | 0,0026 kg | Verpackungsvolumen: | 0,000013 m³ | Verpackungshöhe: | 0,013 m | Verpackungsbreite: | 0,078 m | Verpackungstiefe: | 0,013 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürettenrohr, Bürettenspitze, Einfache Büretten, Kompakt-Büretten, Kompaktbüretten, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, brand bürettenrohr, schraubkappen, schraubkappe 8mm, Büretten-Titrierkanüle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1,61* | € 3,20* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 1,53* | € 3,35* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 2,08* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,08* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|