Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSPIPETTEN A 10:0,1 ML USP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-110016027
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     110016027
EAN/GTIN:
     4049338000999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
Messpipette, Klasse A, USP, mit Silberdiffusionsfarbe braun graduiert, 10:0,1 ml. AR-Glas®. Mit datierter Chargenkennung, Hauptpunkte-Ringteilung, bis Spitze geteilt. Für dieses Produkt ist ein USP-Chargen-Kalibrierzertifikat lieferbar. Zusätzliches USP Einzelzertifikat gegen Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
AR-Glas ®
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,01 l
Skalenteilung:
0,1ml
Material:
Kalksoda Glas
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,299 kg
Nettogewicht:
0,243 kg
Verpackungsvolumen:
0,00084700 m³
Verpackungshöhe:
0,040 m
Verpackungsbreite:
0,055 m
Verpackungstiefe:
0,385 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messpipette 10 ml, messpipette, Mess-Pipette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 15,00*
ab € 5,22*
€ 6,20*
14 Tage
unbekannt
12
€ 12,95*
ab € 6,53167*
€ 7,70167*
Lager 340
12
€ 9,00*
ab € 7,84*
€ 9,24*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 110,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.