Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-06352345 Herst.-Nr.: 0635 2345 EAN/GTIN: 4029547004247 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie das robuste Staurohr mit einer Länge von 1000 mm und einem Durchmesser von 7 mm zur Messung von Strömungsgeschwindigkeit (in Verbindung mit passendem Messgerät / passender Sonde). Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0,2 kg | Nettogewicht: | 0,2 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Verpackungsvolumen: | 0,000975 m³ | Verpackungshöhe: | 0,01 m | Verpackungsbreite: | 0,975 m | Verpackungstiefe: | 0,975 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,52* | € 410,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 349,32* | € 411,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,00* | € 415,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 373,32* | € 425,54* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,71* | € 448,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 392,71* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|