Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71450521 Herst.-Nr.: 0635 2345 EAN/GTIN: 4029547004247 |
| |
|
| | |
| Staurohr L=1000mm, eds 0635 2345 Nutzen Sie das robuste Staurohr mit einer Länge von 1000 mm und einem Durchmesser von 7 mm zur Messung von Strömungsgeschwindigkeit (in Verbindung mit passendem Messgerät / passender Sonde). - 1 x Staurohr aus Edelstahl, Ø 7 mm, Länge 1000 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 360,68* | € 410,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 360,80* | € 410,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 350,88* | € 411,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 375,19* | € 425,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 393,96* | € 448,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 360,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|