Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-06180072 Herst.-Nr.: 0618 0072 EAN/GTIN: 4029547021985 |
| | |
|
| | |
| Ideal für Messungen in Laboren, in der Industrie sowie in der Lebensmittelkontrolle. Der Luftfühler mit langzeitstabilem Pt100-Temperatursensor ist ideal für diese Anwendungen: Schnelle und präzise Messung der Lufttemperatur Abgleich von stationären Sensoren Überwachung von Produktionsprozessen/Produktionsanlagen Referenzmessungen im Kalibrierlabor Besonders praktisch: Speichern Sie direkt einzelne Messwerte im Messgerät (bitte separat bestellen), indem Sie die Taste an der Sonde betätigen. Der Mess-Assistent im Messgerät ermöglicht eine intuitive Bedienung und fehlerfreie Messung. Dank komfortabler Eingabe von Messzeit und Messtakt werden Messwertverläufe zuverlässig aufgezeichnet. Intelligentes Kalibierkonzept Mit dem digitalen Temperaturfühler profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur den Fühler ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz. Dank Justage-Funktion im Messgerät können die Kalibrierergebnisse an bis zu sechs Messpunkten hinterlegt werden. Das sorgt für eine Null-Fehler-Anzeige. Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0,34 kg | Nettogewicht: | 0,34 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Verpackungsvolumen: | 0,003124 m³ | Verpackungshöhe: | 0,052 m | Verpackungsbreite: | 0,589 m | Verpackungstiefe: | 0,102 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,45* | € 241,40* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,82* | € 248,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,93* | € 264,76* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,24* | € 274,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|