Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-06180071 Herst.-Nr.: 0618 0071 EAN/GTIN: 4029547021268 |
| | |
|
| | |
| Ideal für Messungen in Laboren und in der Industrie. Der präzise, flexible Temperaturfühler ist mit einem langzeitstabilen Pt100-Temperatursensor ausgestattet. Er überzeugt bei diesen Anwendungen: Temperaturmessungen an schwer erreichbaren Stellen und in Flüssigkeiten Temperaturüberwachung an Motorenprüfständen Temperaturnachweis in der Produktion und Lagerung von sensiblen Produkten an schwer zugänglichen Stellen Monitoring von Prozesstemperaturen Temperaturnachweis in der Lebensmittelindustrie (z.B. für Gefriergut) Überprüfung von stationären Temperaturfühlern (z.B. in Klimaschränken) Intelligentes Kalibierkonzept Mit dem digitalen Temperaturfühler profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur den Fühler ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz. Dank Justage-Funktion im Messgerät können die Kalibrierergebnisse an bis zu sechs Messpunkten hinterlegt werden. Das sorgt für eine Null-Fehler-Anzeige. Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0,15 kg | Nettogewicht: | 0,15 kg | Ursprungsland: | China | Verpackungsvolumen: | 0,001862 m³ | Verpackungshöhe: | 0,053 m | Verpackungsbreite: | 0,288 m | Verpackungstiefe: | 0,288 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,47* | € 494,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 439,44* | € 519,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 497,53* | € 567,65* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 523,32* | € 598,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 523,32* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|