| |
|
| Artikel-Nr.: 340-05255000 Herst.-Nr.: 0525-5000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Ablasshähne StopCock passen auf alle Behälter mit G 3/4'' Anschlussgewinde. Mit Gewinde-Adaptern lassen sich die Hähne an fast alle anderen Behälter anschließen. Passende Schlauchtüllen für StopCock mit Außengewinde erhältlich Absolut dichtschließend Besonders leichtgängig Mit Anschluss-Überwurf-Mutter, garantiert senkrechte Position des Hahns Druckbeständig bis 2 bar bei 20 °C (ohne Auslaufwinkel und Tülle) Nicht für kristallisierende Flüssigkeiten geeignet! Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,0475 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 18,07* | € 25,52* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,75* | € 31,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,75* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|