Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Alu, schwarz, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Standascher Alu, schwarz, 30 Liter
Produktbild zu Standascher Alu, schwarz, 30 Liter
Anwendungsbild zu Standascher Alu, schwarz, 30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229906000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AT-2030-BLA
EAN/GTIN:
     4897020620181
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher Alu, schwarz, 30 Liter

Für den Gebrauch in Innen-oder geschützten Aussenbereichen.
Die glatte Oberfläche dieses traditionellen Produktes ist besonders einfach zu reinigen. Der Inneneimer kann einfach durch Entnahme des Ascherdeckels erreicht werden.

Weitere Informationen:
Höhe:
650 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
30 l
Material:
Metall
EAN Stück:
4897020620181
ø:
250 mm
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
15
€ 9,90*
ab € 68,98*
€ 91,41*
24 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,59*
€ 96,26*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
AT-2030-SSSTL
ab € 85,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.