Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIESSER Schlacht-/Blockmesser, Klingenlänge: 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GIESSER Schlacht-/Blockmesser, Klingenlänge: 210 mm
Produktbild zu GIESSER Schlacht-/Blockmesser, Klingenlänge: 210 mm
Logo zu GIESSER Schlacht-/Blockmesser, Klingenlänge: 210 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227793016
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     4025 PP 21
EAN/GTIN:
     4010303033526
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
GIESSER Schlacht-/Blockmesser, Klingenlänge: 210 mm

Die Klinge: aus hochwertigem Molybdän-Stahl. Sicheres Arbeiten garantieren die abgerundeten Messerrücken. Durch Handabzug entsteht eine perfekt geglättete Schneide für höchste Schärfe. Jede Klinge zeichnet sich durch leichte Nachschleifbarkeit aus.

Der Griff: aus weichem Material (TPE) bietet hohen Komfort bei Nässe und Fett. Das ergonomische Design garantiert rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010303033526
Klingenlänge:
210 mm
Länge:
340 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Triangle Tools
41 221 18 02
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.