Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Urban« Korb GN 1/1, Höhe: 75 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Urban« Korb GN 1/1, Höhe: 75 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Produktbild zu APS »Urban« Korb GN 1/1, Höhe: 75 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Produktbild zu APS »Urban« Korb GN 1/1, Höhe: 75 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Anwendungsbild zu APS »Urban« Korb GN 1/1, Höhe: 75 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Symbol zu APS »Urban« Korb GN 1/1, Höhe: 75 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Symbol zu APS »Urban« Korb GN 1/1, Höhe: 75 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Symbol zu APS »Urban« Korb GN 1/1, Höhe: 75 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Logo zu APS »Urban« Korb GN 1/1, Höhe: 75 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227778685
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30414
EAN/GTIN:
     4004133304147
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb
APS »Urban« Korb GN 1/1, Höhe: 75 mm, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm

mit Antirutsch-Füßchen

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
GN:
1/1
Breite:
325 mm
Länge:
530 mm
Farbe:
schwarz
EAN Stück:
4004133304147
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: GN-Korb, Gastronorm-Korb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, Gastronormbehälter-Transportkorb, buffetkorb aps, buffet korb, gastronomie-körbe eckig, Brotbeutel, Brotkorb, Brotschale, Brottasche, Brötchenkorb, Obstkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,65*
€ 27,01*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,99*
€ 27,48*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 20,10*
€ 27,70*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,29*
€ 36,54*
Lager 3391
12
€ 9,90*
ab € 28,66*
€ 38,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.