Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiher aus rostfreiem Edelstahl, ø: 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Seiher aus rostfreiem Edelstahl, ø: 280 mm
Produktbild zu Seiher aus rostfreiem Edelstahl, ø: 280 mm
Produktbild zu Seiher aus rostfreiem Edelstahl, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227773686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116633
EAN/GTIN:
     4005437824034
Suchbegriffe:
Edelstahl-Durchschlag
Edelstahl-Seiher
Edelstahlseiher
edelstahlseiher 28 cm
Seiher aus rostfreiem Edelstahl, ø: 280 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4005437824034
ø:
280 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Höhe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahl durchschlag, Abseihhilfe, Salatsieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.