Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS GN-Behälter 1/2 Edelstahl, gelocht, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS GN-Behälter 1/2 Edelstahl, gelocht, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,50 Liter
Produktbild zu APS GN-Behälter 1/2 Edelstahl, gelocht, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,50 Liter
Anwendungsbild zu APS GN-Behälter 1/2 Edelstahl, gelocht, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,50 Liter
Symbol zu APS GN-Behälter 1/2 Edelstahl, gelocht, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,50 Liter
Symbol zu APS GN-Behälter 1/2 Edelstahl, gelocht, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,50 Liter
Symbol zu APS GN-Behälter 1/2 Edelstahl, gelocht, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,50 Liter
Logo zu APS GN-Behälter 1/2 Edelstahl, gelocht, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,50 Liter
Logo zu APS GN-Behälter 1/2 Edelstahl, gelocht, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,50 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227772536
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81904
EAN/GTIN:
     4004133819047
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
APS GN-Behälter 1/2 Edelstahl, gelocht, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,50 Liter

GN-Behälter Größen nach EN 631
Alle Behälter sind aus rostfreiem Chrom-Nickel-Edelstahl mit elektrolytisch polierter (seidenmatter) Oberfläche und somit perfekt geeignet für professionellen Einsatz.

Vorteile der rundgeprägten U-Ecken:
  • erhöhte Stabilität durch verstärktes Profil
  • zielgerechtes und sauberes Ausgießen
  • genaue Positionierung der GN-Behälter
  • superleichtes Stapeln und Entstapeln
  • kein Verklemmen der GN-Behälter
  • hohe Stoßfestigkeit durch robuste Konstruktion
  • ansprechendes Design und stilvoller Blickfang


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133819047
Tiefe:
200 mm
Länge:
265 mm
GN:
1/2
Inhalt:
12,5 l
Breite:
325 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/2 edelstahl 200mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale, gelocht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
231
€ 4,95*
ab € 15,80*
€ 21,11*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 21,26*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,21*
€ 24,20*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,08*
€ 30,18*
Lager 3391
2
€ 5,90*
ab € 23,16*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.