| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-227772411 Herst.-Nr.: 93 EAN/GTIN: 4004133000933 |
| |
|
| | |
| APS Dessertring, Höhe: 45 mm, ø: 100 mm
matt poliert, fugenlos
Weitere Informationen: | | EAN Stück: | 4004133000933 | Höhe: | 45 mm | ø: | 100 mm | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,03* | € 5,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,06* | € 5,02* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,06* | € 6,28* | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 4,13* | € 6,38* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,20* | ab € 4,31* | € 6,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|