Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbräter mit Rost, Länge: 350 mm, Breite: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Universalbräter mit Rost, Länge: 350 mm, Breite: 250 mm
Produktbild zu Universalbräter mit Rost, Länge: 350 mm, Breite: 250 mm
Symbol zu Universalbräter mit Rost, Länge: 350 mm, Breite: 250 mm
Symbol zu Universalbräter mit Rost, Länge: 350 mm, Breite: 250 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227757087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     471135
EAN/GTIN:
     4001856013745
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Universalbräter mit Rost, Länge: 350 mm, Breite: 250 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4001856013745
Länge:
350 mm
Breite:
250 mm
Inhalt:
4,5 l
Höhe:
60 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, bräter edelstahl, backofen pfanne, Auflaufform, Edelstahlbräter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.