| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-227728003 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 536 EAN/GTIN: 4008688005368 |
| |
|
| | |
| Brennpaste in Flasche, Inhalt: 1,00 l- sauber, sicher und geruchsneutral
- brennt Zusammensetzung rußfrei ab
- auf Basis von reinem Ethanol hergestellt, also ungiftig
- frei von giftigem Methanol
- Brenndauer (bei 200 g) von ca. 2 2/3 bis 3 Stunden
- für universelle und saisonunabhängige Anwendungen
Weitere Informationen: | | EAN Stück: | 4008688005368 | Verpackung: | in Flasche | Inhalt: | 1 l | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Material: | Paste |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 4,08* | € 7,10* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,80* | ab € 6,12* | € 7,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|