Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennpaste in Metalldose, 250 ml / 200 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Brennpaste in Metalldose, 250 ml / 200 g
Produktbild zu Brennpaste in Metalldose, 250 ml / 200 g
Artikel-Nr.:
     3391-227728002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     549
EAN/GTIN:
     4008688005498
Suchbegriffe:
Brenn-Flüssigkeit
Brennflüssigkeit
Brenngel
Brennpaste
Brennpaste in Metalldose, 250 ml / 200 g

  • sauber, sicher und geruchsneutral
  • brennt Zusammensetzung rußfrei ab
  • auf Basis von reinem Ethanol hergestellt, also ungiftig
  • frei von giftigem Methanol
  • Brenndauer (bei 200 g) von ca. 2 2/3 bis 3 Stunden
  • für universelle und saisonunabhängige Anwendungen


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4008688005498
Verpackung:
in Metalldose
Gewicht:
0,2 kg
Inhalt:
0,25 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: brennflüssigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,15024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 1,37813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,24*
€ 100,2456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,25008*
€ 96,6876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,57008*
€ 94,6884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,08016*
€ 92,91539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,15024*
€ 78,71879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.