Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO Salatzange, Länge: 320 mm, Breite: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO Salatzange, Länge: 320 mm, Breite: 60 mm
Produktbild zu PADERNO Salatzange, Länge: 320 mm, Breite: 60 mm
Symbol zu PADERNO Salatzange, Länge: 320 mm, Breite: 60 mm
Logo zu PADERNO Salatzange, Länge: 320 mm, Breite: 60 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227707439
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     12930-52
EAN/GTIN:
     8014808715860
Suchbegriffe:
Salat-Vorlegezange
Salat-Zange
Salatvorlegezange
Salatzange
PADERNO Salatzange, Länge: 320 mm, Breite: 60 mm

Mischmaterial Polyamid mit Fiberglas für antihaftbeschichtete Kochartikel, hitzebeständig bis 220°C, spülmaschinenfest

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
EAN Stück:
8014808715860
Länge:
320 mm
Material:
Polyamid (PA)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Servier-Zange, Servierzange, salat zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.