Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO Gemüseseiher Edelstahl 18/10, mit Fußreifen und Griffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO Gemüseseiher Edelstahl 18/10, mit Fußreifen und Griffen
Produktbild zu PADERNO Gemüseseiher Edelstahl 18/10, mit Fußreifen und Griffen
Logo zu PADERNO Gemüseseiher Edelstahl 18/10, mit Fußreifen und Griffen
Artikel-Nr.:
     3391-227707344
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     11927-50
EAN/GTIN:
     8014808004292
Suchbegriffe:
Abtropfschüssel
Gemüse-Abtropfschüssel
Gemüse-Seiher
Gemüse-Sieb
PADERNO Gemüseseiher Edelstahl 18/10, mit Fußreifen und Griffen

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8014808004292
Höhe:
200 mm
Inhalt:
25 l
ø:
500 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.