Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO Seiher Edelstahl rostfrei, gelocht, Höhe: 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO Seiher Edelstahl rostfrei, gelocht, Höhe: 230 mm
Produktbild zu PADERNO Seiher Edelstahl rostfrei, gelocht, Höhe: 230 mm
Logo zu PADERNO Seiher Edelstahl rostfrei, gelocht, Höhe: 230 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227707084
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     11922-36
EAN/GTIN:
     8014808004094
Suchbegriffe:
Edelstahl-Durchschlag
Edelstahl-Seiher
Edelstahlseiher
edelstahl durchschlag
PADERNO Seiher Edelstahl rostfrei, gelocht, Höhe: 230 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8014808004094
Höhe:
230 mm
ø:
360 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Englisch Wasser, Nudeleinsatz, Nudelsieb, Seiher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PADERNO
12107-36
ab € 166,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.