Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 100 mm
Produktbild zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 100 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 100 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 100 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 100 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 100 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 100 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 100 mm
Logo zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 100 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705357
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P22079
EAN/GTIN:
     8421661220798
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 100 mm

Weitere Informationen:
GN:
1/3
Material:
Melamin
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8421661220798
Breite:
175 mm
Länge:
325 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , pujadas gn-behälter 1/3 polycarbonat, gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.