Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 65 mm
Produktbild zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 65 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 65 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 65 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 65 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 65 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 65 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 65 mm
Logo zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 65 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705356
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P22008
EAN/GTIN:
     8421661220088
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 65 mm

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Tiefe:
65 mm
GN:
1/3
Länge:
325 mm
Breite:
175 mm
EAN Stück:
8421661220088
Material:
Melamin
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , pujadas gn-behälter 1/3 polycarbonat, gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.