Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 20 mm
Produktbild zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 20 mm
Logo zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 20 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705355
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P22094
EAN/GTIN:
     8421661022941
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/3 Melamin, Tiefe: 20 mm

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
GN:
1/3
Material:
Melamin
Tiefe:
20 mm
Länge:
325 mm
EAN Stück:
8421661022941
Breite:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , pujadas gn-behälter 1/3 polycarbonat, gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.