Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/2 Melamin, Tiefe: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/2 Melamin, Tiefe: 20 mm
Produktbild zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/2 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/2 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/2 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/2 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/2 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/2 Melamin, Tiefe: 20 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/2 Melamin, Tiefe: 20 mm
Logo zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/2 Melamin, Tiefe: 20 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705349
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P22040
EAN/GTIN:
     8421661022040
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/2 Melamin, Tiefe: 20 mm

Weitere Informationen:
Breite:
265 mm
EAN Stück:
8421661022040
Tiefe:
20 mm
Länge:
325 mm
GN:
1/2
Material:
Melamin
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/2 20 mm, gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.