Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 65 mm
Produktbild zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 65 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 65 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 65 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 65 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 65 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 65 mm
Symbol zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 65 mm
Logo zu PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 65 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705347
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P22006
EAN/GTIN:
     8421661220064
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS »Classic« GN-Behälter 1/1 Melamin, Tiefe: 65 mm

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Melamin
GN:
1/1
EAN Stück:
8421661220064
Breite:
325 mm
Tiefe:
65 mm
Länge:
530 mm
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , pujadas gn-behälter 1/1 polypropylen, gn-behälter 1/1, gn-behälter polycarbonat, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.